曜日別特売
KKF-WD9004-SL 羽毛ふとん アイリスオーヤマ 47851127

KKF-WD9004-SL 羽毛ふとん アイリスオーヤマ 47851127
KKF-WD9004-SL 羽毛ふとん アイリスオーヤマ 47851127

羽毛ふとん

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品はサイズ・質量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
シングル
質量(kg)
(詰めもの)0.4
注文コード
47851127
品番
KKF-WD9004-SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

羽毛に包まれる、極上の寝心地。
ふんわり軽くて暖かい羽毛布団です。ホワイトダックダウンを90%配合。
側生地は吸湿発熱効果があり、身体から発する水分を吸湿し熱を生み出します。発熱により暖まった空気を羽毛が保温し、あたたかく快適です。
羽毛は消臭、抗菌防臭加工が施されています。制菌、抗カビ加工が施されていて、清潔を保てます。側生地は桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。
平キルト加工を採用しており、(表生地と裏生地を直接縫い付けたもの)マチが無い分軽く、厚さが出にくいことから夏の肌掛けふとんに最適です。ループ付きで掛けふとんカバーとのズレを防ぎます。
ご家庭での洗濯は避けてください。

質量(kg)
(詰めもの)0.4
サイズ
シングル
質量(g)
1100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1500×2100
ループ数
6か所
色
アイボリー
機能
軽量・吸湿発熱効果・消臭・抗菌防臭加工・制菌抗カビ加工
目付(g/m2)
(生地)105
材質(中材)
ダウン90%、フェザー10%
材質(側地)
ポリエステル60%、レーヨン40%
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥840/税込¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする