羽毛ふとん
羽毛に包まれる、極上の寝心地。
ふんわり軽くて暖かい羽毛布団です。ホワイトダックダウンを90%配合。
側生地は吸湿発熱効果があり、身体から発する水分を吸湿し熱を生み出します。発熱により暖まった空気を羽毛が保温し、あたたかく快適です。
羽毛は消臭、抗菌防臭加工が施されています。制菌、抗カビ加工が施されていて、清潔を保てます。側生地は桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。
平キルト加工を採用しており、(表生地と裏生地を直接縫い付けたもの)マチが無い分軽く、厚さが出にくいことから夏の肌掛けふとんに最適です。ループ付きで掛けふとんカバーとのズレを防ぎます。
ご家庭での洗濯は避けてください。
- 色
- アイボリー
- 機能
- 軽量・吸湿発熱効果・消臭・抗菌防臭加工・制菌抗カビ加工
- 目付(g/m2)
- (生地)105
- 材質(中材)
- ダウン90%、フェザー10%
- 材質(側地)
- ポリエステル60%、レーヨン40%
- 内容量
- 1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。全9種類を絞り込む
サイズ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47851136 | KKF-WD9004-SDL | 81280775 | KKF-SB12-SD | ![]() | 人工羽毛掛け布団 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 47851170 | KKF-WD9008-SDL | 81280766 | KKF-SB8-SD | ![]() | 人工羽毛掛け布団 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 47851197 | KKF-WD901-SDL | 81280775 | KKF-SB12-SD | ![]() | 人工羽毛掛け布団 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 47851206 | KKF-WD901-DL | 81280739 | KKF-SB12-D | ![]() | 人工羽毛掛け布団 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
































