曜日別特売
KKF-WD9004-SDL 羽毛ふとん アイリスオーヤマ 47851136

KKF-WD9004-SDL 羽毛ふとん アイリスオーヤマ 47851136
KKF-WD9004-SDL 羽毛ふとん アイリスオーヤマ 47851136

羽毛ふとん

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
この商品はサイズ・質量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
セミダブル
質量(kg)
(詰めもの)0.45
注文コード
47851136
品番
KKF-WD9004-SDL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

羽毛に包まれる、極上の寝心地。
ふんわり軽くて暖かい羽毛布団です。ホワイトダックダウンを90%配合。
側生地は吸湿発熱効果があり、身体から発する水分を吸湿し熱を生み出します。発熱により暖まった空気を羽毛が保温し、あたたかく快適です。
羽毛は消臭、抗菌防臭加工が施されています。制菌、抗カビ加工が施されていて、清潔を保てます。側生地は桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。
平キルト加工を採用しており、(表生地と裏生地を直接縫い付けたもの)マチが無い分軽く、厚さが出にくいことから夏の肌掛けふとんに最適です。ループ付きで掛けふとんカバーとのズレを防ぎます。
ご家庭での洗濯は避けてください。

質量(kg)
(詰めもの)0.45
サイズ
セミダブル
質量(g)
1250
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1700×2100
ループ数
6か所
色
アイボリー
機能
軽量・吸湿発熱効果・消臭・抗菌防臭加工・制菌抗カビ加工
目付(g/m2)
(生地)105
材質(中材)
ダウン90%、フェザー10%
材質(側地)
ポリエステル60%、レーヨン40%
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥840/税込¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47851136KKF-WD9004-SDL81280775KKF-SB12-SDKKF-SB12-SD 人工羽毛掛け布団 アイリスオーヤマ 81280775人工羽毛掛け布団アイリスオーヤマ1個
¥11,980
税込¥13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする