洗える掛け布団カバー サテン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47851215 品番 KKC-CS-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

サテン生地を使用している掛け布団カバーです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。
ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)

仕様(カバー取り付け)6か所 ライトグレー サイズシングル 質量(g)820 寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×2100 混率(%)綿100 目付(g/m2)115 対応寸法(mm)(布団)1500×2100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする