曜日別特売
KKC-CS-SD 洗える掛け布団カバー サテン アイリスオーヤマ 47851294

KKC-CS-SD 洗える掛け布団カバー サテン アイリスオーヤマ 47851294
KKC-CS-SD 洗える掛け布団カバー サテン アイリスオーヤマ 47851294
KKC-CS-SD 洗える掛け布団カバー サテン アイリスオーヤマ 47851294

洗える掛け布団カバー サテン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
サイズセミダブル
内容量1枚注文コード47851294品番KKC-CS-SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

サテン生地を使用している掛け布団カバーです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。
ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)

仕様(カバー取り付け)6か所ピンクサイズセミダブル質量(g)900寸法(幅W×奥行D)(mm)1700×2100混率(%)綿100目付(g/m2)115対応寸法(mm)(布団)1700×2100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする