洗えるボックスシーツ サテン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47851398 品番 BXS-CS-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

サテン生地を使用しているボックスシーツです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。
全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)

ライトグレー サイズシングル 質量(g)480 寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2000 混率(%)綿100 目付(g/m2)115 マチ(mm)300 対応寸法(mm)(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする