枕カバー サテン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(縦×横)(cm)35×50 アイボリー 注文コード47851590 品番PWC-CS3550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は寸法・色など12種類から選べます 他の種類を見る

サテン生地を使用している枕カバーです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。
折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。
洗濯可能です。
(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)

アイボリー 質量(g)50 混率(%)綿100 目付(g/m2)115 対応寸法(mm)(枕)350×500 寸法(縦×横)(cm)35×50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする