DVC DV継手 キャップ 前澤化成工業 47851693 DVC DV継手 キャップ 前澤化成工業 47851693

DV継手 キャップ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47851693 品番 DVC
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
呼び径125 形状キャップ タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)69.1 呼び径(B)5 寸法D(mm)151 寸法l(mm)65 寸法d1(mm)140.9 寸法d2(mm)139.1 呼び径(A)125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
パイプキャップ

50mmパイプを錆びだらけのスチールメッシュから錆びないエスロンパイプへ杖立に利用を考えました。

対象商品:
35086974
2021-08-24
用途:
排水路の蓋として
農・林・水産業

田んぼの排水路の蓋として、使用しています。もちろんバッチリです。

対象商品:
35086956
2019-03-19
用途:
トイレのパイプ蓋
有限会社大島技研 様

昔からあって、今は使っていない汲み取り式トイレの配管の上部の蓋に使用しました。しっくり入って具合が良いです。

対象商品:
35086947
2018-09-11
用途:
エスロンパイプキャップ

シニアカーの杖立てに錆びないエスロンパイプで自作してみました。

1人が参考にしています
対象商品:
35086947
2018-04-30
用途:
パイプDIY

特に問題なく使えています。
価格が安いし、サイズを探す手間がなくて助かります。

対象商品:
35086947
2017-07-05
用途:
天疎水配管
その他業種

配管した天端にかぶせました問題なく使用できました。

対象商品:
35086931
2017-05-19
用途:
排水管の止め
農・林・水産業

手洗い場の撤去時に使用しましたが、ぴったりと収まり見栄えもよくなりました。

対象商品:
35086965
2017-03-01
用途:
溶接棒の収納ケースの制作

溶接棒が湿らないように収納する為のケースを作るのに使用しました。安くて有難いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする