曜日別特売
VUC VU継手 キャップ セキスイ 47851754

VUC VU継手 キャップ セキスイ 47851754
VUC VU継手 キャップ セキスイ 47851754

VU継手 キャップ

(5件のレビュー)
呼び径75
内容量1個注文コード47851754品番VUC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径75呼び外径(mm)97最高使用圧力(MPa)無圧材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU寸法L(mm)40使用流体排水寸法d1(mm)89.6(±0.3)寸法d2(mm)88.38(±0.3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47851736
2017-04-28
用途: 流用は失敗でした

鉄ホイールのセンターキャップにしようと考えましたが、サイズがあいませんでした。

対象商品 : 47851781
2015-02-12
用途: ハンドドライヤー

とても満足してますので書く事はありません。

対象商品 : 47851727
2013-09-06
用途: 自動車のホイールセンターキャップにしました。
農・林・水産業

VU継手 キャップの本来の使い方ではありませんが、キャップに塗装を施し、自動車のホイールセンターキャップにしました。
VU継手 キャップにバリがあり、手に怪我をする可能性があります。キャップの製造元にキャップのバリを取ることをお勧めして下さい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 47851727
2013-12-20
用途: 自動車のホイールキャップ
農・林・水産業

ホイールキャップとして十分機能しています。

対象商品 : 47851772
2013-07-30
用途: 配管系以外パーツとして

ホームセンターこの3倍の価格でおいてあった。
この価格、助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする