枕カバー 天竺ニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(縦×横)(cm)35×50 ダークグレー 注文コード47851879 品番PWC-TCK3550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は寸法・色など6種類から選べます 他の種類を見る

天竺ニット生地を使用している枕カバーです。柔らかく肌なじみのよい質感です。お部屋に落ち着いた雰囲気を出す生地感です。
折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。
洗濯可能です。
(天竺は、Tシャツなどに使われる柔らかく肌触りのよい編地です。)

ダークグレー 質量(g)60 混率(%)ポリエステル65、綿35 目付(g/m2)120 対応寸法(mm)(枕)350×500 寸法(縦×横)(cm)35×50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする