シワになりにくい掛け布団カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47852177 品番 KKC-TCA-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

形態安定加工を施した生地を使用している掛け布団カバーです。シワになりにくく、常にハリのある質感です。
上品さが漂う光沢のあるエンボス加工で、寝室をホテルライクな空間に演出します。
ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
洗濯可能で、洗っても縮みにくく長くご使用頂けます。

仕様(カバー取り付け)8か所 ホワイト サイズシングル 質量(g)760 寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×2100 混率(%)ポリエステル65、綿35 目付(g/m2)210 対応寸法(mm)(布団)1500×2100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする