シワになりにくいボックスシーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズシングル ライトグレー 注文コード47852274 品番BXS-TCA-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

形態安定加工を施した生地を使用しているボックスシーツです。シワになりにくく、常にハリのある質感です。
上品さが漂う光沢のあるエンボス加工で、寝室をホテルライクな空間に演出します。
全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
洗濯可能で、洗っても縮みにくく長くご使用いただけます。

ライトグレー サイズシングル 質量(g)460 寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2000 混率(%)ポリエステル65、綿35 目付(g/m2)210 マチ(mm)300 対応寸法(mm)(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする