洗える掛け布団カバー シンカーパイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47852448 品番 KKC-TCS-SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

シンカーパイル生地を使用しているタオル地の掛け布団カバーです。ふんわりやわらかな肌触りです。
ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
洗濯可能です。
(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。)

仕様(カバー取り付け)6か所 ダークグレー サイズセミダブル 質量(g)1100 寸法(幅W×奥行D)(mm)1700×2100 混率(%)パイル:ポリエステル65、綿35、地糸:ポリエステル100 目付(g/m2)150 対応寸法(mm)(布団)1700×2100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする