折りたたみ収納スツール レギュラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47852737 品番 SSTR-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

座る、小物収納、オットマンとしても使える多機能折りたたみスツールです。リビング、寝室、子供部屋など様々なシーンで活躍します。使用しない時は、コンパクトに折りたむことが可能です。

ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×350 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×290 本体質量(kg)3 材質構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 幅(mm)380 高さ(mm)350 質量(g)3000 奥行(mm)380 耐荷重(kg)80 内寸(mm)340×340×290 折りたたみ寸法(mm)380×380×100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする