色ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×350
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×340×220
本体質量(kg)7.48
材質構造部材:繊維板、天然木、スチール、合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)760
寸法(mm)(インナーBOX)330×170×65
高さ(mm)350
質量(g)7480
奥行(mm)380
耐荷重(kg)全体140(座面120、本体内20)
内寸(mm)720×340×220
素材布
折りたたみ寸法(mm)760×380×124