脚付き収納スツール ワイド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47852816 品番 ASSTW-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

1台4役の多機能収納スツールです。イスとしての使用はもちろん、オットマンとしてもお使いいただけます。大きい物も小さい物も収納可能です。座面を裏返すと、簡易テーブルになり、ゴムで座面を固定することで、安定してお使いいただけます。脚付きデザインで、フローリングの部屋や木製家具とも相性抜群です。コンパクトに折りたためます。小物の収納に便利なインナーBOXが2個付いています。ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。

グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)760×380×350 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×340×220 本体質量(kg)7.48 材質構造部材:繊維板、天然木、スチール、合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 幅(mm)760 寸法(mm)(インナーBOX)330×170×65 高さ(mm)350 質量(g)7480 奥行(mm)380 耐荷重(kg)全体140(座面120、本体内20) 内寸(mm)720×340×220 素材 折りたたみ寸法(mm)760×380×124
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする