収納付オットマン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47852868 品番 LEC-OT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

脚部に天然木を使用した収納付きのオットマンです。レザー調生地を使用しています。お部屋に高級感を与えます。収納スペースは小物収納に便利です。回転チェアと併用する、オットマンとして使用できます。足を伸ばしくつろげます。単体で1人掛けスツールとしてもお使いいただけます。また回転チェアの横にサイドテーブルとして置き、スマホや本などが置けます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。脚を取り付けるだけの簡単組み立てです。

ブラック 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×310×100 本体質量(kg)4.86 材質【構造部材】本体:合板・繊維板、脚部:天然木【表面加工】脚部:ラッカー塗装【張り材】合成皮革【クッション材】ウレタンフォーム 幅(mm)420 厚さ(mm)(座面)180(収納部含む) 高さ(mm)410、(座面下)225 質量(g)4860 奥行(mm)370 耐荷重(kg)座面90、収納部5 内寸法(mm)355×315×105 内寸(mm)(収納部)360×310×100 座面高さ(mm)410
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする