色アイボリー
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×310×100
本体質量(kg)4.9
材質【構造部材】本体:合板・繊維板、脚部:天然木【表面加工】脚部:ラッカー塗装【張り材】合成皮革
幅(mm)420
厚さ(mm)(座面)180(収納部含む)
高さ(mm)410、(座面下)225
質量(g)4900
奥行(mm)370
容量(L)32.9
耐荷重(kg)座面90、収納部5
内寸法(mm)355×315×105
パッケージサイズ(mm)幅435×奥行196×高さ386
内寸(mm)(収納部)360×310×100
座面高さ(mm)410
組立時間15分
入数1 台
材質(クッション)ウレタンフォーム