アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの 収納ボックス
アイリスオーヤマの バスケット
ワイヤーバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47852965
品番
WIB-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
メーカーのCBボックス用のインナーボックスです。布部分は簡単に着脱可能で、手洗いができます。ざっくり収納におすすめです。
適合
CBボックス(※他社のカラーボックスではサイズが合わない場合がありますので、ご注意ください。)
材質
布:ポリエステル58%、綿28%、レーヨン14%、ワイヤー:鉄(エポキシ樹脂塗装)
色
アイボリー(TRES)
質量(g)
630
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。