アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの カラーボックス
アクセントカラーキュビック ドア付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47853026
品番
ACQB-35D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイコロ型のアクセントカラーキュビックドア付きタイプです。お部屋のアクセントになるカラー扉です。A4ファイルが収納できます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
色
ナチュラル/ブラウン
質量(g)
4470
間口(mm)
349
段数
1
耐荷重(kg)
全体20
内寸(mm)
320×260×320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×290×344
対応
(積み重ね)3段まで
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。