キッズトイハウスラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47853060 品番 KTHR-412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

色分けされていることで「どこに何を片づける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができるキッズ収納用品です。
ぬいぐるみやブロックなど、たくさん収納できる4段タイプです。
簡単組立で小さなお子様のいるご家庭でも隙間時間で組み立て可能です。
安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きです。

材質側面板:プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、ケース:ポリプロピレン、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、連結ボルト・ねじ:スチール、脚パーツ:ABS樹脂 ブラウン 質量(g)8150 耐荷重(kg)ケース1個あたり(大)3、(小)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×348×895 ケース寸法(mm)(大)408×312×128、(小)203×312×128 ラック寸法(mm)863×348×795
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする