絵本ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47853130 品番 ER-6030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

絵本や小物が収納できる絵本ラックです。
絵本棚は3段で表紙を見せて収納できるので、見たい本をすぐ取り出せます。子供の成長とともに増える絵本や小物をたっぷりしまえます。
安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きで子供部屋におすすめ。簡単組立で小さなお子様のいるご家庭でも隙間時間で組み立て可能です。

材質本体:プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、脚パーツ:ABS樹脂 ウォールナットブラウン 質量(g)15100 耐荷重(kg)全体18、上部本棚1段あたり3、下部本棚1マスあたり3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)637×347×753
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする