54056 防寒ツイルジャンパー

(16件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 47853181 品番 54056
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

雨など、水をはじく優れた撥水加工を施しています。
中綿包みこみで、厳しい自然条件にも耐え得る蓄熱・保温効果を発揮します。

ブラック サイズM 仕様左脇Wポケット、左袖多機能ポケット、左胸タテポケット左内ポケット、袖マジックテープ、撥水素材、ファスナー・ボタン/金属 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)126 混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿、裏地)ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 機能防寒 生地(表地)ナイロンツイル、(裏地)ポリエステルタフタ 色番49 中綿(g/m2)(身頃)100
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47853251
2023-05-14
用途:
現場作業
建設業・工事業

表面のナイロンの生地がしっかりしています。 とても暖かいです。以前、安い物を買いましたがやはり駄目でした。

対象商品:
47853145
2023-03-07
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

暖かく値段の割にはとてもいいと思います**リピします

対象商品:
47853084
2022-01-31
用途:
屋外作業
コンテナサービス株式会社 様

すごく満足しています。屋外作業でいつもつかっています。
寒さなどあまり感じません。色合いがなかなか気に入っています。

対象商品:
47853242
2021-01-19
用途:
現場パトロール
株式会社エム・プランニング 様

ゆったりできていて着心地がよい。風を通さないので暖かい。

対象商品:
47853154
2020-12-08
用途:
防寒着

安価で非常に良い商品でした。しょうひんが、破れたらまた注文い
たします。

対象商品:
47853233
2020-02-06
用途:
倉庫内
サービス業

倉庫内用に一着は欲しく、買いました。
暖かく、動きやすくて長く持ちます。

対象商品:
47853181
2019-12-28
用途:
野外での作業
株式会社ダイゾーコーポレーション 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

思ったより温かい。サイス的には少し大きめ。右のパケットが二つあるのがいい。タバコ入れておけるので

対象商品:
47853102
2018-01-22
用途:
軽作業用
その他業種

軽作業の際に着るお手頃なお値段の物を探していました。
値段以上の価値の有るものだと感じます。
倉庫内で軽作業をする時に動きやすくて暖かいのが気に入りました。
材質のせいで動くとガサガサ煩い気もしますが許容範囲かな?
安価な商品なので必要に応じて買い足します。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする