色ミストブルー
サイズLL
仕様45ダイヤカット、背アームノーフォーク、袖アームタック、ウエストロットアジャスター(脇ゴムなし)、野帳収納ポケット(右)、携帯電話収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、両脇逆玉ポケット、脇ペンさし(左)
種別制電ジャケット
シリーズ6090ペア制電シリーズ
胸囲(cm)120
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)50
袖丈(cm)62
着丈(cm)68
機能制電
生地ソフトツイル、帯電防止
色番4
職業別シーン精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事