6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケット

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 47853592 品番 6091
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

高品質な日本製T/C(綿混)ツイル素材を使用。
ブルゾン脇部にバートル独自の45ダイヤカットを採用し、腕の上げ下げをスムーズにサポート。
背アームノーフォークとの相乗効果が、内装工事や塗装作業等かつてない動きやすさを発揮します。
ほどよくカジュアルなアメリカンワークウェアのデザインテイストを取り入れ、スタイリッシュかつ機能的に仕上げました。
SS・Sサイズにレディースジャストフィットシルエットを採用。

シルバー サイズS(レディース対応) 仕様45ダイヤカット、背アームノーフォーク、袖アームタック、ウエストロットアジャスター(脇ゴムなし)、野帳収納ポケット(右)、携帯電話収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、両脇逆玉ポケット、脇ペンさし(左) 種別制電ジャケット シリーズ6090ペア制電シリーズ 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)62 機能制電 生地ソフトツイル、帯電防止 色番5 職業別シーン精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47853617
2018-01-08
用途:
一般作業
建設業・工事業

シルエットがカッコイイ、全然オッサンくさく無い。これをきただけで10歳若返る。マジで。
若者からみたらなんとも思わないかもしれないが、オッサンからみると若くみえる。
タイトに見えるが腹が出ていないオッサンには問題ないです。無駄な腹回りの生地や袖周りの生地がないので、狭い現場で引っかからないので重宝しています。

対象商品:
47853443
2017-04-11
用途:
実験用作業着
製造業

色は気に入りました。生地が少し硬いのでわずかに動きにくさがあります。たいしたことはないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする