6093 6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) バートル 47853662 6093 6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) バートル 47853662 6093 6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) バートル 47853662 6093 6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) バートル 47853662

6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47853662 品番 6093
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高品質な日本製T/C(綿混)ツイル素材を使用。
男女兼用と女性用の2種のワークパンツを展開。
ほどよくカジュアルなアメリカンワークウェアのデザインテイストを取り入れ、スタイリッシュかつ機能的に仕上げました。
SS・Sサイズはレディース対応サイズです。

カーキ サイズSS(レディース対応) 種別ノータックシャーリングパンツ シリーズ6090ペア制電シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)78 仕様脇シャーリングゴム仕様、両脇ツインループ、サイズチップ(左) 生地ソフトツイル、帯電防止 色番23
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47853784
2022-02-02
用途:
切削業での作業全般、事務や外回りも。

以前から着用しているノータックパンツ『バートル 1611P』が廃番の為、
代わりになる物として購入。

本商品はカタログによるとレギュラーフィットとなっているが、実際には
やや細目の仕上がりなので『1611P』と同じサイズで発注したら、窮屈でした。
1サイズか、もしかしたら2サイズ上の物を頼む必要があります。

生地の質感や色目は、今までの物と同様でしたので、今まで着用している
ジャケットと合わせても違和感無く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする