曜日別特売
6093 6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) バートル 47853881

6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ミストブルー
サイズ4L
内容量1本注文コード47853881品番6093
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

高品質な日本製T/C(綿混)ツイル素材を使用。
男女兼用と女性用の2種のワークパンツを展開。
ほどよくカジュアルなアメリカンワークウェアのデザインテイストを取り入れ、スタイリッシュかつ機能的に仕上げました。
SS・Sサイズはレディース対応サイズです。

ミストブルーサイズ4L種別ノータックシャーリングパンツシリーズ6090ペア制電シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)78仕様脇シャーリングゴム仕様、両脇ツインループ、サイズチップ(左)生地ソフトツイル、帯電防止色番4
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47853784
2022-02-02
用途: 切削業での作業全般、事務や外回りも。

以前から着用しているノータックパンツ『バートル 1611P』が廃番の為、
代わりになる物として購入。
本商品はカタログによるとレギュラーフィットとなっているが、実際には
やや細目の仕上がりなので『1611P』と同じサイズで発注したら、窮屈でした。
1サイズか、もしかしたら2サイズ上の物を頼む必要があります。
生地の質感や色目は、今までの物と同様でしたので、今まで着用している
ジャケットと合わせても違和感無く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする