6099 6099 ノータックレディースカーゴパンツ バートル 47854003 6099 6099 ノータックレディースカーゴパンツ バートル 47854003 6099 6099 ノータックレディースカーゴパンツ バートル 47854003 6099 6099 ノータックレディースカーゴパンツ バートル 47854003 6099 6099 ノータックレディースカーゴパンツ バートル 47854003 6099 6099 ノータックレディースカーゴパンツ バートル 47854003

6099 ノータックレディースカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47854003 品番 6099
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高品質な日本製T/C(綿混)ツイル素材を使用。
股上がやや浅めのローライズとなっております。

カーキ 股下(cm)78 ウエスト(cm)68 仕様両脇ツインループ、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、携帯電話収納ポケット(右)、ペンさし(右) 種別ノータックカーゴパンツ サイズL シリーズ6090ペア制電シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 ヒップ(cm)103 生地ソフトツイル、帯電防止 色番23 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする