バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 秋冬 ボトムス
6099 ノータックレディースカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
カーキ
サイズ
3L
注文コード
47854021
品番
6099
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
高品質な日本製T/C(綿混)ツイル素材を使用。
股上がやや浅めのローライズとなっております。
色
カーキ
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
76
仕様
両脇ツインループ、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、携帯電話収納ポケット(右)、ペンさし(右)
種別
ノータックカーゴパンツ
サイズ
3L
シリーズ
6090ペア制電シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ヒップ(cm)
111
生地
ソフトツイル、帯電防止
色番
23
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。