6092 ノータックカーゴパンツ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47854344 品番 6092
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高品質な日本製T/C(綿混)ツイル素材を使用。
男女兼用と女性用の2種のワークパンツを展開。

カーキ サイズ95 職業別シーン精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 種別ノータックカーゴパンツ シリーズ6090ペア制電シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 仕様両脇ツインループ、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、携帯電話収納ポケット(右)、ペンさし(右) 生地ソフトツイル、帯電防止 色番23
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47854292
2015-05-05
用途:
作業全般

右側のチャック付ポケットが、携帯電話を入れておくのに調度良い。左右のベルトループ下にあるループは、鍵をぶら下げるのに調度良い。値段の割に作りもしっかりしており、機能面も含め大変気に入っています。今後も買おうかと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする