アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの ハウス/ケージ/サークル
アイリスオーヤマの ケージ
コンビネーションサークル用上段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47854749
品番
P-CS-930UV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コンビネーションサークル専用の上段です。縦方向の連結で使用できます。猫用です。好み、設置場所に合わせて右開き、左開きを選べます。お客様組み立てとなります。
適合
猫
材質
【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【ジョイント・上下連結パーツ・コーナージョイント】ポリプロピレン【扉ロック】ABS樹脂【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
色
ウォールナット
質量(g)
6800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
930×650×600
棚板耐荷重(kg)
6
入口寸法(mm)
380×490
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,680
/
税込
¥
1,848
離島
数量1以上のご注文
お送りできません