ウッディキャットケージ2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47854898 品番 PWCR-962V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

インテリアに調和するやさしい木目調のキャットケージです。上下の四隅にピンを差し込み、ジョイントパーツを取り付けるだけで簡単に組み立てができます。スムーズに開閉できる、らくらくスライド扉です。サッと汚れが拭き取れる、お掃除楽ちんトレーが付いています。リラックスできる、ゆったりハンモックが付いています。お客様組み立てとなります。

材質【パネル】フレーム:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、線材:スチール(エポキシ樹脂塗装)、扉ロック:ABS樹脂【固定ピン】ポリアセタール【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【部品】ABS樹脂・ポリプロピレン【トレー】ポリプロピレン【ハンモック】ポリエステル100% ウォールナット 質量(g)19050 棚板数(枚)1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1200 棚板耐荷重(kg)6 トレー内寸(mm)780×480 棚板寸法(mm)387×513
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,960 / 税込 ¥2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする