曜日別特売
ATC-530 エアトラベルキャリー アイリスオーヤマ 47854925

ATC-530 エアトラベルキャリー アイリスオーヤマ 47854925
ATC-530 エアトラベルキャリー アイリスオーヤマ 47854925

エアトラベルキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個適合ミニチュアダックス・チワワ・シーズー等の小型犬、猫注文コード47854925品番ATC-530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

移動や旅行に便利なキャリーです。室内ではペットハウスとしても使用できます。前扉は左右両開きでどちらの向きからでも開閉可能で場所に合わせて使いやすく、取り外しも可能なので自由に出入りできる空間になります。フードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。銀イオンを配合しています。お客様組み立てとなります。

適合ミニチュアダックス・チワワ・シーズー等の小型犬、猫材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)寸法(mm)(扉取り外し時入口)225×290質量(g)3000耐荷重(kg)12未満内寸(mm)280×450×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×535×370
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき1,960/税込2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする