ブックシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47855144 品番 BKS-1812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大容量設計で、本や書類などが収納できるブックシェルフです。
中央の棚以外は高さを選べる可動棚で、約3.2cm間隔で細かく棚板を設置することが出来るので、本や書類など収納するものに合わせて高さを調節できます。
オフィスなどお部屋の雰囲気に合わせて、カラーをお選びいただけます。
インナーボックスとの合わせ使いでさらにスッキリ小物も収納できます。
本の収納目安:単行本・コミック本423冊(18冊×24マス)

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) ウォールナット 質量(g)54480 耐荷重(kg)全体180、天板・底板10、(棚板1枚あたり)10 棚板数(枚)可動16、固定1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1172×290×1810 棚板寸法(mm)269×270
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする