ウッドチェスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 アッシュブラウン 注文コード47855284 品番WCH-790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインの木製チェストです。小引き出しが2個と大引き出しが3段のタイプです。
引き出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。
引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。背板には横揺れを防止する背板止め付きです。
お客様組み立てとなります。組み立てパーツに番号シール付きです。

材質正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板(MDF) アッシュブラウン 質量(g)35140 耐荷重(kg)全体36、天板15、引き出し(小)1個あたり3、引き出し(大)1個あたり5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×390×880 引出し内寸法(mm)(小)321×336×115、(大)707×336×115 収納量(引き出し1段あたり)(小)Yシャツなら4枚・バスタオルなら4枚・タオルなら5枚、(大)Yシャツなら8枚・バスタオルなら10枚・タオルなら12枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする