材質正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板
色オフホワイト
質量(g)43120
耐荷重(kg)全体41、天板15、引き出し(小)1個あたり3、引き出し(大)1個あたり5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×390×1084
引出し内寸法(mm)(小)318×336×115、(大)707×336×115
収納量(引き出し1段あたり)(小)Yシャツなら4枚・バスタオルなら4枚・タオルなら6枚、(大)Yシャツなら8枚・バスタオルなら10枚・タオルなら12枚