材質正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板
色オフホワイト
質量(g)39000
耐荷重(kg)全体44、天板20、引き出し(小)1個あたり3、引き出し(大)1個あたり5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×390×675
引出し内寸法(mm)(小)291×336×115、(大)640×336×115
収納量(引き出し1段あたり)(小)Yシャツなら4枚・バスタオルなら4枚・タオルなら6枚、(大)Yシャツなら6枚・バスタオルなら6枚・タオルなら12枚