材質正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板(MDF)、取っ手部分:スチール(エポキシ塗装)、脚:ABS樹脂色ライトナチュラル質量(g)36360耐荷重(kg)全体36、天板15、引き出し(小)1個あたり3、引き出し(大)1個あたり5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×390×880引出し内寸法(mm)(小)321×336×104、(大)707×336×104収納量(引き出し1段あたり)(小)Yシャツなら4枚・バスタオルなら4枚・タオルなら5枚、(大)Yシャツなら8枚・バスタオルなら10枚・タオルなら12枚