曜日別特売
RCB-790 リビングキャビネット アイリスオーヤマ 47855476

RCB-790 リビングキャビネット アイリスオーヤマ 47855476
RCB-790 リビングキャビネット アイリスオーヤマ 47855476

リビングキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
オフホワイト
内容量1台注文コード47855476品番RCB-790
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シンプルな「木×スチール」の異素材mixデザインのリビングキャビネットです。「隠す収納」で、お部屋をスッキリみせられます。扉収納は取っ手付きで中身が取り出しやすく、使い勝手のいい仕様です。引き出し収納は小物はもちろん、A4サイズの書類も収納可能です。脚付きで、お掃除もラクラクです。リビングで小物収納、ダイニングで食器棚、書斎で本棚など様々なシーンに合わせ使用できます。

材質背板、引き出し底板:プリント紙化粧繊維板、その他板:プリント紙化粧パーティクルボード、取手部分:スチール(エポキシ塗装)、脚:ABS樹脂幅(mm)790オフホワイト高さ(mm)880質量(g)34850奥行(mm)390耐荷重(kg)全体32、天板10、底板5、固定棚板5、引き出し1個あたり3引出し内寸法(mm)321×336×102
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき980/税込1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする