R1A1 エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 47855552 R1A1 エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 47855552 R1A1 エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 47855552 R1A1 エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 47855552

エアーリベッター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47855552 品番R1A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,550

長時間の作業や非力な女性にもラクラク操作ができる、クラス最軽量の1090gを実現
ミドルクラスでストレス知らずの19mmロングストロークを装備。二度打ちLessにより、作業効率を飛躍的に向上

仕様エア制御/エアーバルブ式、ショックレス機能、エアー供給口/左右(交換可能、縦置き可能)ロータリージョイント付、吸引排出機能(タンクケース付)バキュームON・OFFスイッチ付き、専用ジョーCJM トラスコ品番406-7452 ストローク(mm)19 質量(g)1090 対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通 空気消費量(L/min)68(空気圧0.49MPa時) 使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8 引張強度(kN[kgf])(バキューム)ON/9.0[918]、OFF/10.0[1020] 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49〜0.59[5〜6] 作動音(dB)69.5(メーカー基準による値)
注意
※必ずタンクユニットを取り付けてお使いください。また、使用中は保護めがねを着用してください。
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
※使用空気圧 0.49〜0.59MPa(5〜6kgf/cm2) を守ってください。
使用空気圧を超えて使用しますと事故や怪我の恐れがあります。
※油圧オイルを給油する際は必ずフレームヘッドをはずしてください。

商品説明動画

エアーリベッター R1A1、R1A2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:679

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47855552
2015-12-28
用途:
カーボンFRP製品関係のカシメ

本体がプラスチック製なので大変軽く、カプラー位置も最適化されているので大変使いやすいです。
エアーでシャフトを吸い込む機構も良いですね。

唯一の欠点はボタン式のトリガーのためカシメ速度の調整が殆どできないこと。
ほぼオンとオフしか無いです。
細かい金具をつける時は微妙な力加減で慎重にカシメる必要があるのですが、このリベッターでは出来ません。
ここは是非MCCP-500Mのようにレバー式トリガーに改善して欲しいものです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
47855552
2015-04-27
用途:
リベット作業

今回で4台目になりますが軽くとても作業しやすいです。
しかし故障しやすい為、頻繁にメンテをしています。

1人が参考にしています
対象商品:
47855552
2014-04-18
用途:
補強材取付け等

ステンレス製Φ4.8oロングリベット使用してますが、2回作動でいけました。電動より軽く速いので、使い勝手はいいです。ワンタッチカプラーが、ついていなかったのでカプラーは、自分で取り付けました。
吸引排出機能(タンクケース付)バキュームON・OFFスイッチを、ワンハンドで操作できたら、もっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする