抜け止め十字延長コード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47855595 品番 ND-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!!
S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。

黄色(電線部)/青(両端) 長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数2C トラスコ品番851-3788 コンセント形状(抜止形)2P 125V 15A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47855595
2023-04-03
用途:
延長コード

色んな延長コードを使ってきましたがこのコードが一番使いやすいです。
丈夫で寒冷地で何年経っても変わりなく普通に使えてます。

対象商品:
33126344
2022-07-22
用途:
事務所の電気製品
大谷モータース 様

2回目の注文です。
作りがしっかりしていて、コンセント部分も分厚くなっていて、多少の扱い方では壊れないだろうし、三叉なので使い勝手が良いです。

対象商品:
33126344
2013-05-24
用途:
出先の作業時の予備として工具箱に常備しています。
学校法人奥田学園 様

コードも固くもなく柔らかくもなく良い感じです。今までは、普通のを使っていましたが、この商品は抜け止め突きのため安心して「引っ張る」ことができます。

対象商品:
33126344
2013-09-18
用途:
外線接続に
株式会社岡村地質 様

外口の電気コード接続の為

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする