ゼロノナイト ダニ用 1プッシュ式スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(75mL) 注文コード47855896 品番4901080149916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

●年に1度の徹底ケア ダニを撃退
【プッシュするだけ簡単!】
・ダニが気になる場所に、いつでも簡単に使用できます。
【ダニを無力化!】
・ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制します。
【アース史上、効果最長。ダニがいない環境へ!※虫ケア1プッシュ式スプレーにおいて。使用環境により効果は異なります。有効成分はダニに対して徐々に効果を発揮します。】
・光、熱に強い有効成分ブロフラニリドが長く残ります。
●ペットがいるご家庭にも
●手軽でベタつかない
【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)

用途ダニよけ剤 成分【有効成分】ブロフラニリド 種別スプレー タイプ60回分 シリーズゼロノナイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×45 使用の目安1.5畳あたり1回、4.5畳あたり3回、6畳あたり4回、9畳あたり6回、12畳あたり8回 適合害虫屋内塵性ダニ類 使用場所ダニが気になる場所(寝具、カーペットなど) 利用場所屋内
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
注意-人体に使用しないでください
※定められた使用方法を守る。
※人体用虫よけ剤(塗布型忌避剤)ではないので、人体には使用しない。
※薬剤を吸い込まない。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしない。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、植物にかからないようにする。特に観賞魚・観賞エビ等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しない。
※ワックス加工面、塗装面、プラスチック、革製品にかからないようにする。
※シミになるおそれがあるので1ヵ所に集中して噴射しない。
※壁や床、扉に向けて使用する場合、変色やシミのおそれがあるので、目立たない部分で試してから使用する。
※噴射した寝具等を洗濯した際には再度噴射する。
※1週間以内に再度使用する場合は、噴射前に部屋を掃除する。
※子供がなめるものには、直接噴射しない。
※子供には使用させない。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、部屋の換気をする。
※噴射口をふさがない。
※過度に傾けて噴射はしない。
※噴射中に薬剤が皮膚や目にかからないように注意する。
※薬剤が皮膚に付いた場合は、石けんを用いてよく洗う。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流す。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がメタジアミド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受ける。
【火気と高温に注意】高圧ガス:DME
※火気、直射日光を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かない。
※暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、夏場の車内は温度が上がり破裂する危険があるので置かない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする