コーンチェイン

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47856146 品番 C-264
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

手のひらサイズに折りたためるので、持ち運びが、とっても便利
両端に付いているステンレスリング(内径約100mm)をカラーコーンに掛けるだけなので、とっても簡単

材質ポリエチレン 長さ(m)2.5 用途資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。 トラスコ品番791-4318 質量(g)350 内径(Φmm)約100 チェーン線径(Φmm)8 チェーン内寸(mm)23×8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47856121
2022-06-04
用途:
駐車場や人払いで
その他業種

夜間に使用しています。後バーと違うのでカーブに囲む事ができる。

対象商品:
05834437
2015-07-24
用途:
マンション入り口付近のタイル工事
有限会社 愛建 様

コンパクトになるので場所をとらずに便利です。2mのチェーンの真ん中にもう一つコーンの先端に入れる輪が付いているともっと使い勝手が良くなると思います。

対象商品:
05834421
2016-05-13
用途:
作業領域を確保するため
教育・研究機関

廉価で、しかも素晴らしい商品です。満足しています。

対象商品:
05834437
2008-07-30
用途:
工場内 進入禁止標識(トラテープ)として

トラロープを用いて、安全柵を行っていたのですが、
見栄え、安全性を考慮して、代用品を探したところ
この商品が目に付きました。
視覚効果もよく、強度、清潔感 申し分無く
いい買い物が出来たと思ってます。
今後駐車場等の柵用(本来の使い方)にも
社内提案をしていきたいと思ってます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする