※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- スクラビングバブル アルコール除菌トイレ用 ジョンソン 47857244 - スクラビングバブル アルコール除菌トイレ用 ジョンソン 47857244 - スクラビングバブル アルコール除菌トイレ用 ジョンソン 47857244 - スクラビングバブル アルコール除菌トイレ用 ジョンソン 47857244 - スクラビングバブル アルコール除菌トイレ用 ジョンソン 47857244 - スクラビングバブル アルコール除菌トイレ用 ジョンソン 47857244

スクラビングバブル アルコール除菌トイレ用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(250mL) 注文コード 47857244 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

便器・便座等に!片手で簡単スッキリ!99.99%の高い除菌力!高濃度アルコール配合

用途便器・便座・タンク・壁等トイレ内の除菌 成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水 使用方法ポンプの上部を右方向に回し、ロックを解除する。トイレットペーパーなどをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。 タイプ詰替 シリーズスクラビングバブル 容量(g)250 本体サイズ(mm)120(W)×200(H)×60(D) 使用場所トイレ 商品タイプ詰替 繰り返し・詰め替え対応
注意
※引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。※塩素系の漂白剤・洗浄剤と混ざると有毒なガスは発生するおそれがあるので注意する。※直接日光を避け、火気の近くや表面が熱くなるところに置かない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
会社トイレ便座除菌

前は他社性のスプレー式を使用していたが、スプレーだと持ち手に複数の人の手が触れるので何かと不安。これは直接トイレットペーパーを押し当て、便座を拭いた後はそのままトイレに流せるので直接本体に触れることはほとんどないので便利で安心。

1人が参考にしています
2025-10-20
用途:
トイレット
有限会社大和テック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前シートタイプ使っていましたが、、、面倒
こちらは、使いやすくて、とても便利。トイレットペーパーでそのまま流せて、無駄がなく、コスパもいい

1人が参考にしています
2025-04-10
用途:
便座の除菌
SATO社会保険労務士法人 様 (サービス業)

コロナ流行時に社員からの希望で使用を開始しいたしました。
簡単に使用でき、好評なので使い続けています。

対象商品:
47857244
2024-07-31
用途:
トイレに置いています。

便座の除菌や、トイレットペーパーを使ってのちょこっと掃除の時に使っています。
べたつきが残らないし、お気に入りです。
オリジナルの本体は、プッシュボトルで使いやすい。こちらに詰め替えて使っています。
もう、5〜6回詰め替えて使っていますが、ボトルも壊れることなく使えています。

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
除菌
サービス業

自宅トイレで使用のたびに除菌しています。安心感があります。

対象商品:
47857244
2024-07-25
用途:
トイレ使用時
運輸・通信業

毎回の使用する時に除菌できるので安心。トイレ内の他の場所にも使えるので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする