※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョンソン
ジョンソンの 洗剤
ジョンソンの トイレ用洗剤
スクラビングバブル トイレスタンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(2本)
注文コード
47857269
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!
使用方法
ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。
キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。
便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。
ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK!
用途
洋式トイレの便器の内側
成分
界面活性剤(32% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、香料、漂白剤
シリーズ
スクラビングバブル
容量(g)
76
液性
弱酸性
香り
フレッシュソープ
使用場所
トイレ
商品タイプ
付替
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用後はキャップをしっかりと閉める。※トイレ使用後は便器のフタやトイレのドアを閉め、小さな子供がトイレに近づいた時は注意する。