※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクラビングバブル トイレスタンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(38g) 注文コード 47857278 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!

使用方法
ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。
キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。
便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。
ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK!
用途洋式トイレの便器の内側 成分界面活性剤(32% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、香料、漂白剤 シリーズスクラビングバブル 容量(g)38 液性弱酸性 香りフレッシュソープ 使用場所トイレ 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用後はキャップをしっかりと閉める。※トイレ使用後は便器のフタやトイレのドアを閉め、小さな子供がトイレに近づいた時は注意する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする