※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4本) 注文コード 47857296 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

抗菌効果が続いて黒ズミの発生も防ぐ!

使用方法
ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。
キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。
便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。
ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK!
用途洋式トイレの便器の内側 成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、香料 タイプ付替 シリーズスクラビングバブル 容量(g)152 液性弱酸性 本体サイズ(mm)120(W)×162(H)×48(D) 香りエレガンスフラワー 使用場所トイレ 商品タイプ付替 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用後はキャップをしっかりと閉める。※トイレ使用後は便器のフタやトイレのドアを閉め、小さな子供がトイレに近づいた時は注意する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
トイレの清潔感を保つため
卸売・小売業

黄ばみ黒ずみなどが付かなくなり、トイレの清潔感が保たれます。
使い方も簡単な為、日常的な利用にストレスを感じません。
モノタロウさんの出荷も速くて丁寧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする