曜日別特売
- スクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 ジョンソン 47857348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- スクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 ジョンソン 47857348
- スクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 ジョンソン 47857348
- スクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 ジョンソン 47857348
- スクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 ジョンソン 47857348
- スクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 ジョンソン 47857348
- スクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 ジョンソン 47857348
- スクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 ジョンソン 47857348
- スクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌 ジョンソン 47857348

スクラビングバブル トイレスタンプ最強抗菌

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2本)
商品タイプ付替
香りシャインミント
内容量1個(2本)注文コード47857348品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

抗菌効果が続いて黒ズミの発生も防ぐ!

用途
洋式トイレの便器の内側
使用方法
ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。
キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。
便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。
ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK!
成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、香料タイプ付替シリーズスクラビングバブル容量(g)76液性弱酸性本体サイズ(mm)89(W)×122(H)×51(D)香りシャインミント使用場所トイレ商品タイプ付替繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用後はキャップをしっかりと閉める。※トイレ使用後は便器のフタやトイレのドアを閉め、小さな子供がトイレに近づいた時は注意する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: トイレの清潔感を保つため
卸売・小売業

黄ばみ黒ずみなどが付かなくなり、トイレの清潔感が保たれます。
使い方も簡単な為、日常的な利用にストレスを感じません。
モノタロウさんの出荷も速くて丁寧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする