曜日別特売
YS-72-40 エクボアング 山口安製作所 47858845

YS-72-40 エクボアング 山口安製作所 47858845
YS-72-40 エクボアング 山口安製作所 47858845
YS-72-40 エクボアング 山口安製作所 47858845
YS-72-40 エクボアング 山口安製作所 47858845

エクボアング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50個)縦(mm)40注文コード47858845品番YS-72-40
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
幅(mm)30材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル仕上板厚(mm)1.8縦(mm)40横(mm)40ねじ径(Φmm)4.5ビス長さ(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする