100DS5M545 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47859077

※標準

100DS5M545 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47859077
100DS5M545 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47859077
100DS5M545 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47859077
100DS5M545 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47859077
100DS5M545 スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47859077

スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47859077品番100DS5M545
参考基準価格(税別)¥6,120販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法PLD(mm)0.48歯数109ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅10mm種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)545タイプダブルピッチ(mm)5最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28ベルト形S5M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする